Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.3750 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage297.00 hp
- Dissipation thermique continue maximale10.00 hp
- Diamètre total24.50 po
- Longueur totale21.21 po
- Diamètre du pilote10.2000 po
- Taille du port3/4 NPT
- Poids460.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCouple à 80 psi : (DFC-1650) 36,000 po-lb, (DFC-2200) 66,800 po-lb. Vitesse de fonctionnement maximale : (DFC-1650) 1200 tr/min, (DFC-2200) 900 tr/min. Puissance transmise jusqu’à 250. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client. Les poulies sont vendues séparément.
- Durée de vie approximative de l'embrayage15450 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée59.963 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve26.071 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à double plaque
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage330.00 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage1187000 pi-lb
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.900 tr/min
- Pression d’engagement minimale10 psi
- ModèleDFC-2200
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement8, 1/2–13 boulons à 45° sur un cercle de 11.327 po
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- CUP_NON662284236584
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire