Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage35 mm
- Diamètre total183 mm
- Longueur totale108 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Poids19.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesConsultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques.
- Durée de vie approximative des freins256 kW/h
- Style d’alésageAlésage à la taille
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée31.600 cm3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve63.900 cm3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Zone efficace face au frein120 cm2
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Capacité du dissipateur thermique de frein81000 Joule
- Taux d’entrée thermique de crête de frein12.70 kW
- Facteur de réponse du frein0.124
- Engagement/libérationRessort/air
- Trousse de revêtement820574
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt et maintien
- Protections818300
- Manuel d’instructions
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.0.97 kW
- Pression maximale6.0 bars
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal60 N-m
- Pression de relâchement minimum4 bars
- ModèleSSE-600
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Autres accessoires821400 (support de goupille de serrage)
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction820200, 820370
- Trousses de commande recommandées940012,940011,940012,940017
- Inertie de l’arbre59.00 kg/cm2
- CUP_NON662284184922
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire