Motion
STB940 1.375

NEXEN GROUP
STB940 1.375

Frein de commande de tension STB940 - conception ouverte, à enclenchement pneumatique, ressort de dégagement, type à alésage droit, alésage 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI02505489
N° MFRSTB940 1.375
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
STB940 1.375

Frein de commande de tension STB940 - conception ouverte, à enclenchement pneumatique, ressort de dégagement, type à alésage droit, alésage 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI02505489
N° MFRSTB940 1.375
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.3750 po
  • Grands pistons à couple dynamique maximal
    932 po
  • Pistons moyens à couple dynamique maximal
    755 po
  • Couple dynamique max. Petits pistons
    597 po
  • Diamètre total
    10.02 po
  • Longueur totale
    4.93 po
  • Taille du port
    Tubulure en plastique 1/8 NPT ou 5/32
  • Poids
    32.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Frein de contrôle de tension refroidi à l’air pour service moyen STB, avec une capacité thermique allant jusqu’à 3 hp.
  • Durée de vie approximative des freins
    482 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    13.3 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Série de freins
    STB940
  • Accessoires de commande
    854000 (Single Stage Control Panel), 835120 (3 Stage Control Panel), 835134 (4 Stage Control Panel)
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Engagement
    Air
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    927209
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    927210
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    3.00 hp
  • Couple dynamique maximal avec tous les étriers
    2284 po
  • Pression maximale
    85 psi
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    927208
  • Libérer
    Printemps
  • Inertie de l’arbre
    102.24 lb/po2
  • CUP_NON
    662284236409

Aperçu

Description du fabricant
FREIN 927220 STB940 , TENSION, ALÉSAGE 1.375
  • Les freins STB 940 permettent un contrôle supérieur du couple pour votre toile
  • Trois jeux de pistons de différentes tailles peuvent être actionnés seuls ou dans n'importe quelle combinaison pour un grand nombre de plages de pression couple-air
  • Le rotor ventilé crée un circuit d'air qui attire l'air ambiant plus frais au centre du rotor
  • Le circuit d'écoulement dirige l'air au-delà de l'interface et dissipe la chaleur radialement loin de l'unité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon