Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage25 mm
- Diamètre total5.94 po
- Longueur totale2.51 po
- Taille du port1/4 BSPT
- Poids9.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Durée de vie approximative des freins343.0 kW/h
- Style d’alésageAlésage à la taille
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée23.300 cm3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve10.310 cm3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinVert
- Zone efficace face au frein77 cm2
- Type de face de freinFaible coefficient
- Capacité du dissipateur thermique de frein41000 Joule
- Taux d’entrée thermique de crête de frein8.20 kW
- Facteur de réponse du frein0.090
- Contrôleurs964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
- Engagement/libérationAir/Aucun
- FinitionOxyde noir
- FonctionTension
- Protections817700
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.0.38 kW
- Pression maximale6.0 bars
- Rpm max.1800 tr/min
- Capacité de couple dynamique maximale25 N-m
- Pression d’engagement minimale0.2 bars
- ModèleS-450
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Autres accessoires819900 (support de goupille de serrage)
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre14.00 kg/cm2
- CUP_NON662284251273
Aperçu
- Aucun ressort de retour
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire