Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage52.90 hp
- Inertie du variateur60.40 lb-po2
- Dissipation thermique continue maximale0.19 hp
- Taille minimale du pignon40/42T, 50/34T, 60/29T, 80/23T,100/19T
- Diamètre total6.25 po
- Longueur totale6.02 po
- Diamètre du pilote4.5000 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids24.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLes embrayages à montage pilote 4HP muti-disque offrent un couple important dans un petit ensemble. Disponible en 7 tailles avec un couple statique jusqu'à 10000 po-lb à 80 psi, alésages jusqu'à 2.375 po Le régime maximum dépend du réglage du couple/de la pression d’air. Le pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements Nexen. Plus durable et plus rapide que la série d’embrayages LSCC. Idéal pour les convoyeurs et autres applications à couple élevé à faible régime. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou utilisez comme frein.
- Durée de vie approximative de l'embrayage244 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.477 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à disques multiples
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage58.72 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage12540 pi-lb
- Facteur de réponse de l'embrayage0.095
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionChambre d’air en aluminium, coquille d’entraînement en oxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1200 tr/min à 70 psi tr/min, 1800 tr/min à 60 psi tr/min, 900 tr/min à 80 psi tr/min
- Pression d’engagement minimale10 psi
- Modèle4H50P
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 5/16–18 boulons à 90° sur un cercle de 5.250 po
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre17.59 lb/po2
- CUP_NON662284166522
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire