Motion
BW 14MM PILOT MT TEFLON S

NEXEN GROUP
BW 14MM PILOT MT TEFLON S

Embrayage à friction - Alésage de 14 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505789
N° MFRBW 14MM PILOT MT TEFLON S
Prix1,276.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BW 14MM PILOT MT TEFLON S

Embrayage à friction - Alésage de 14 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505789
N° MFRBW 14MM PILOT MT TEFLON S
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
Prix1,276.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    1.40 kW
  • Inertie du variateur
    2.52 kg-cm2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.04 kW
  • Taille minimale du pignon
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Diamètre total
    73.4 mm
  • Longueur totale
    89.1 mm
  • Diamètre du pilote
    54 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayage léger refroidi par air pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. Couple statique jusqu'à 58.5 Nm à 5.5 bar, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 7.5 kW, dissipation thermique continue 0.56 kW, forage jusqu'à 30 mm. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Offert en modèles à montage pilote seulement. L’adaptateur indiqué sous les accessoires permet une utilisation comme frein. Garniture spéciale en téflon pour réduire le couple de sortie, un fonctionnement plus fluide à bas régime différentiel et une très longue durée de vie.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    75.0 kWh
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    5.269 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    3.294 mm3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Bleu
  • Zone efficace face à l'embrayage
    26.90 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient de Teflon (très faible)
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    7660 J
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.038
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Aluminium usiné
  • Fonction
    Tension
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    30 po
  • Modèle
    BW
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, M5 Vis @ 90° sur un cercle de 63 mm
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    2.87 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284234160

Aperçu

Description du fabricant
950703 BW 14MM BORE, PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté