Motion
5H30P-1 20MM PILOTE

NEXEN GROUP
5H30P-1 20MM PILOT

Embrayage à dent – Alésage de 20 mm, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini sans rainure de clavette, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505795
N° MFR5H30P-1 20MM PILOT
Prix1,668.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H30P-1 20MM PILOT

Embrayage à dent – Alésage de 20 mm, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini sans rainure de clavette, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505795
N° MFR5H30P-1 20MM PILOT
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
Prix1,668.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.38°
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Inertie du variateur
    15.03 kg-cm2
  • Taille minimale du pignon
    35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayage à air métrique, alésage droit, montage pilote, embrayage à dent. Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Volume de la chambre à air
    7.194 cm3
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.060
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    51 N-m
  • Modèle
    5H30P
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    91
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    3.83 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284174275

Aperçu

Description du fabricant
909902 5H30P-1 20MM BŒUF, PILOTE, MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté