Motion
5H50P-E  40MM PILOTE

NEXEN GROUP
5H50P-E 40MM PILOT

Embrayage à dent – Alésage de 40 mm, monté sur arbre, embrayé par l’air/relâchement par ressort, conception fermée, 1/4 BSPT, fini sans rainure de clavette, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505807
N° MFR5H50P-E 40MM PILOT
Prix4,946.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H50P-E 40MM PILOT

Embrayage à dent – Alésage de 40 mm, monté sur arbre, embrayé par l’air/relâchement par ressort, conception fermée, 1/4 BSPT, fini sans rainure de clavette, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505807
N° MFR5H50P-E 40MM PILOT
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
Prix4,946.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.27°
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Inertie du variateur
    162.81 kg-cm2
  • Taille minimale du pignon
    40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayage à air métrique, alésage droit, montage pilote, fermé, embrayage à dents. Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Volume de la chambre à air
    16.289 cm3
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.136
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Fermé
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    203 N-m
  • Modèle
    5H50P-E
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    152
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    40.07 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284209267

Aperçu

Description du fabricant
913045 5H50P-E 40MM BŒUF, PILOTE, MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté