Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.375 po
- Taille du cadre213TC, 215TC
- Taille du port1/8 NPT
- Poids29.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesConsultez Motion pour une utilisation dans des applications cycliques.
- Durée de vie approximative des freins356 hp/h
- Temps approximatif de réponse à l’engagement30 ms
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée16.200 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve78.400 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Zone efficace face au frein38.1 po2
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taux d’entrée thermique de crête de frein34.00 hp
- Série de freinsSérie SE
- Engagement/libérationRessort/air
- Trousse de revêtement812771
- FinitionOxyde noir
- Type de cadreNEMA
- FonctionArrêt et maintien
- Manuel d’instructions
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.0.20 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique min.575 po
- Pression de relâchement minimum40 psi
- Configuration de montageMontage sur bride
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur bride
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction812700
- Trousses de commande recommandées940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
- Inertie de l’arbre12960.00 lb/po2
Aperçu
- Les freins à ressort offrent une protection à l’équipement lorsque des arrêts rapides et fiables sont requis pour les applications non cycliques
- La soupape de restriction contrôle l’air d’échappement pendant l’engagement, assurant un arrêt en douceur
- 3 pièces mobiles assurant durabilité et fiabilité
- Souplesse de montage, montage sur bride en C NEMA ou montage sur arbre
- Non conçu pour un montage vertical
- Aucune charge de poussée dynamique sur les roulements lorsque l’unité est engagée
- Aucune charge de poussée, ou pratiquement aucune charge radiale, lorsque l’appareil est désengagé et que le moteur fonctionne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation