Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du disqueIllimité
- Taille du port1/8 NPT
- Poids1.50 lb
Détails
- Dessin 2D
- Coussinet d’accessoires819200 (FWB 0,750 po), 819300 (FWB 0,875 po), 819400 (FWB 1.000 po), 820000 (FWB Blank Bore)
- Détails supplémentairesCeci est un demi-étrier (un côté), commandez deux demi-étriers pour les applications de disque à deux côtés. Idéal pour les applications de contrôle de tension.
- Durée de vie approximative des freins1000 hp/h
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée0.609 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.372 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinVert
- Zone efficace face au frein8.0 po2
- Type de face de freinFaible coefficient
- Taux d’entrée thermique de crête de frein16.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.021
- Série de freinsDemi-étrier TC
- Disque d’étrier855500 (10.000 po), 855600 (12.000 po), 855700 (14.000 po), 855800 (16.000 po)
- Contrôleurs964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- Rayon de travail du disque en entrée.WR=D/2-1.150 Pour disques de 8.000 po ou plus
- Engagement/libérationAir/ressort
- Trousse de revêtement835113
- FinitionAluminium nu
- FonctionTension
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Couple de freinage statique maximal288 po-lb avec un disque de 16.000 po
- Pression d’engagement minimale1 psi
- Configuration de montageSupport monté
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitFreins d’étrier pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Facteur de couple statique brisé70 lb-pi à 80 psi
- CUP_NON662284186087
Aperçu
- 3 coefficients de frottement des parements
- Actionné par diaphragme, frein à rappel par ressort pour le contrôle de la tension ou les applications à service cyclique faible
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation