Motion
DFB-2200 FREIN 2.500 HCO

NEXEN GROUP
DFB-2200 BRAKE 2.500 HCO

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , maximum 1100 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02506103
N° MFRDFB-2200 BRAKE 2.500 HCO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
DFB-2200 BRAKE 2.500 HCO

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , maximum 1100 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02506103
N° MFRDFB-2200 BRAKE 2.500 HCO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    2.5000 à 6.0000 po
  • Diamètre total
    27.00 po
  • Longueur totale
    8.74 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    478.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non conçu pour un montage vertical, consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques. Le moyeu de ce produit est fourni lâche pour l’usinage, consulter Motion Industries pour les commandes recommandées.
  • Durée de vie approximative des freins
    8343 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    16.200 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    85.100 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    330 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    1187000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    297.00 hp
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    828200
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    10.70 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    48000 po
  • Pression de relâchement minimum
    66 psi
  • Modèle
    DFB-2200
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940012,940011,940012,940017
  • Inertie de l’arbre
    6494.40 lb/po2
  • CUP_NON
    662284169738

Aperçu

Description du fabricant
964077 DFB-2200 FREIN 2.500,HCO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon