Motion
QFB-2200 FREIN 3

NEXEN GROUP
QFB-2200 BRAKE 3

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , 1100 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02506109
N° MFRQFB-2200 BRAKE 3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
QFB-2200 BRAKE 3

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , 1100 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02506109
N° MFRQFB-2200 BRAKE 3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    3.0000 à 6.5000 po
  • Diamètre total
    27.00 po
  • Longueur totale
    11.86 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    682.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non conçu pour un montage vertical, consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques. Le moyeu de ce produit est fourni lâche pour l’usinage, consulter Motion Industries pour les commandes recommandées.
  • Durée de vie approximative des freins
    27850 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    16.200 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    78.400 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    660 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    2374000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    594.00 hp
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    14.10 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    67200 po
  • Pression de relâchement minimum
    66 psi
  • Modèle
    QFB-2200
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940019,940019,940020
  • Inertie de l’arbre
    12960.00 lb/po2
  • CUP_NON
    662284169806

Aperçu

Description du fabricant
964084 QFB-2200 FREIN 3.000

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon