Spécifications
Dimensions
- Taille du frein23
- Cercle de boulon d’entrée5.790 po
- Diamètre de l’alésage d’entrée8 mm
- Diamètre extérieur du pilote d’entrée1.500 po
- Diamètre extérieur du pilote de sortieAucun dans
- Taille du port1/8 NPT
- Poids1.50 lb
Détails
- Dessin 2D
- ActionnementPrintemps
- Temps approximatif de réponse à l’engagement8 ms
- Temps approximatif de réponse à la libération92 ms
- Type d’alésageDroit
- Type de couplageCollier de serrage
- Engagement/libérationRessort/air
- FinitionNoir anodisé
- Type de cadreNEMA
- FonctionArrêt et maintien
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale6.9 bars
- Rpm max.10000 tr/min
- Pression de relâchement minimum5.5 bars
- Configuration de montageBride carrée
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- ÉvaluationsIP67, CE et RoHS
- Contrôle recommandé964650
- Type de retourAir
- SérieSBP2
- Capacité de couple statique20 po
- CUP_NON662284249379
Aperçu
- Zéro claquement
- Faible inertie
- À utiliser avec les glissières et les étages linéaires entraînés par moteur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation