Spécifications
Dimensions
- Taille du frein3
- Cercle de boulon d’entrée90 à 109 mm
- Diamètre de l’alésage d’entrée14 mm
- Diamètre extérieur du pilote d’entrée80 mm
- Cercle de boulon de sortie100 à 109 mm
- Diamètre extérieur du pilote de sortie80 mm
- Diamètre de l’arbre de sortie14 mm
- Longueur de l’arbre de sortie30 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Poids5.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- ActionnementPrintemps
- Détails supplémentairesComprend une soupape d’échappement rapide pour une meilleure réponse à l’engagement.
- Temps approximatif de réponse à l’engagement12 ms
- Temps approximatif de réponse à la libération75 ms
- Type d’alésageDroit
- Type de couplageCollier de serrage
- Engagement/libérationRessort/air
- FinitionNoir anodisé
- Type de cadreCEI
- FonctionArrêt et maintien
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale6.9 bars
- Rpm max.10000 tr/min
- Pression de relâchement minimum4.3 bars
- Configuration de montageBride carrée
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Capacité de charge suspendue1070 N
- ÉvaluationsIP67, CE et RoHS
- Contrôle recommandé964650
- Type de retourAir
- SérieSBP03
- Inertie de l’arbre0.50 kg/cm2
- Capacité de couple statique6 N-m
- Raideur de torsion9613 N-m/rad
- CUP_NON662284251990
Aperçu
- Ressort engagé
- Zéro claquement
- Faible inertie
- 20-50 % plus de couple que la concurrence
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation