Motion
802799
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de série F-450, verrouillage conique n° 1008, alésage de 14 - 24 mm, acier nu et finition fer
N° D’ARTICLE MI02506179
N° MFR802799
Prix1,158.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de série F-450, verrouillage conique n° 1008, alésage de 14 - 24 mm, acier nu et finition fer
N° D’ARTICLE MI02506179
N° MFR802799
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
Prix1,158.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 - 24 mm
  • Taille de l’alésage
    14 - 24 mm
  • Taille du raccord
    2.625 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.040 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Flotteur Axia maximum
    + 0.125 po
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bague de verrouillage conique (vendue séparément).
  • Style d’alésage
    Serrure conique n° 1008
  • Marque/type de couplage
    Disque en poly Dodge Taper Lock
  • Finition
    Acier nu et fer
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série F-450
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284197595

Aperçu

Description du fabricant
802799 FW/F-450 ACCOUPLEMENT-H, SANS BSHG, MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon