Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage42 mm
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage20.90 kW
- Inertie du variateur180.27 kg-cm2
- Taille du cadre160M
- Dissipation thermique continue maximale0.33 kW
- Diamètre total330.0 mm
- Longueur totale149.0 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Poids155.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLes freins d'embrayage métriques montés sur bride sont disponibles en conception ouverte et fermée. La conception ouverte favorise une meilleure circulation de l’air pour une durée de vie plus longue et une plus grande efficacité opérationnelle. La conception intégrée empêche la saleté, la poussière, l’humidité et les autres contaminants de s’échapper et empêche le matériau de friction usé de s’échapper. Ces freins d'embrayage se montent directement sur IEC-B5 tailles de châssis 71A à 160M.
- Durée de vie approximative de l'embrayage457 kWh
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et 1 inox
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée96.250 cm3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve62.400 cm3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageViolet
- Zone efficace face à l'embrayage197.60 cm2
- Type de face d'embrayageCoefficient élevé
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionFermé
- Arrangement de conduiteMontage à bride
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale6.0 bars
- Rpm max.1500 tr/min
- Pression d’engagement minimale0.3 bars
- ModèleFMCBE-8-42
- Configuration de montageMontage sur bride/pied
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre204.85 kg/cm2
- CUP_NON662284238021
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation