Motion
XTB-10 1.125 CW

NEXEN GROUP
XTB-10 1.125 CW

XTB10 Frein de commande de tension - Conception ouverte, embrayé par l’air, sans dégagement, type de diamètre droit, 1.1250 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02506249
N° MFRXTB-10 1.125 CW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
XTB-10 1.125 CW

XTB10 Frein de commande de tension - Conception ouverte, embrayé par l’air, sans dégagement, type de diamètre droit, 1.1250 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02506249
N° MFRXTB-10 1.125 CW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre du disque
    10 po
  • Épaisseur du disque
    2.06 po
  • Couple dynamique maximal standard
    3895 po
  • Diamètre total
    16.00 po
  • Longueur totale
    8.14 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    41.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Frein de contrôle de tension à refroidissement par air robuste XTB 10 , avec une capacité thermique allant jusqu’à 14.9 hp. La contre-rotation du disque réduit la performance thermique de 10 % pour 0 - 500 tr/min et de 25 % au-dessus de 500 tr/min. Achetez le disque, les étriers, les façades et la protection séparément.
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série de freins
    XTB10
  • Étriers
    835451
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Amélioration du refroidissement
    835175
  • Direction de la rotation
    Dans le sens horaire
  • Engagement
    Air
  • Engagement/libération
    Air/Aucun
  • Trousse de revêtement
    835643 (coefficient ultra faible), 835471 (coefficient faible), 835631 (poussière faible)
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    835446
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    14.90 hp
  • Couple dynamique max. bas
    2290 po
  • Pression maximale
    85 psi
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Libérer
    Aucun
  • Inertie de l’arbre
    1.99 lb/pi2
  • Coefficient de couple faible Cal. 80 lb/po2
    458 po
  • Étrier à faible coefficient de couple 1 lb/po2
    6 po
  • Étrier à coef standard à couple de serrage 80 lb/po2
    779 po
  • Étrier de coef étranglé à couple 1 lb/po2
    10 po
  • CUP_NON
    662284207249

Aperçu

Description du fabricant
CONCENTRATEUR DE ROTOR 835401 XTB-10, 1.125, CW CLUTC
  • Les freins de contrôle de tension multi-étriers XTB maximisent la dissipation de chaleur en le déviant des composants du frein du rotor
  • Ailettes sur le moyeu du rotor, l’arrière et les étriers pour projeter la chaleur dissipée dans l’espace, et non dans le frein
  • La conception de l’ailette attire également l’air plus frais autour et au-dessus du frein
  • Capacité thermique jusqu’à 60 chevaux avec un rotor double

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté