Motion
ASSEMBLAGE D’ÉTRIER À DOUBLE ROTOR XTB-2230

NEXEN GROUP
XTB-2230 DUAL ROTOR CALIPER ASSEMBL

Assemblage d’étrier - À utiliser avec les freins de série XTB, fini aluminium coulé nu
N° D’ARTICLE MI02506368
N° MFRXTB-2230 DUAL ROTOR CALIPER ASSEMBL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
XTB-2230 DUAL ROTOR CALIPER ASSEMBL

Assemblage d’étrier - À utiliser avec les freins de série XTB, fini aluminium coulé nu
N° D’ARTICLE MI02506368
N° MFRXTB-2230 DUAL ROTOR CALIPER ASSEMBL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Tubulure en plastique 1/8 NPT ou 5/32
  • Poids
    15.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Étrier pour freins à double tension à disque XTB 22-30 .
  • Finition
    Aluminium coulé nu
  • À utiliser avec la série
    Freins de la série XTB
  • Trousses
    835581 (Trousse de revêtement LCO), 835580 (Trousse de revêtement)
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de fonctionnement
    1-80 psi
  • Catégorie de pièces
    Disques, tambours, moyeux et étriers
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    Étrier à disque double XTB 22-30
  • CUP_NON
    662284225137

Aperçu

Description du fabricant
835570 XTB-2230 DOUBLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon