Motion
910084
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série 4H35P , les embrayages de la série 5H35P , les limiteurs de couple de la série TL30 , le verrouillage interne du cône n° 1615, l’alésage 0.5000 - 1.6250 , la rigidité Torsional 9317 po-lb/deg, fini nickelé
N° D’ARTICLE MI02506435
N° MFR910084
Prix1,908.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série 4H35P , les embrayages de la série 5H35P , les limiteurs de couple de la série TL30 , le verrouillage interne du cône n° 1615, l’alésage 0.5000 - 1.6250 , la rigidité Torsional 9317 po-lb/deg, fini nickelé
N° D’ARTICLE MI02506435
N° MFR910084
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
Prix1,908.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 - 1.6250 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 - 1.6250 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.012 po
  • Flotteur Axia maximum
    0.070 po
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Insertion de douilles internes pour les applications d’extrémités aveugles. Les bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
  • Style d’alésage
    Serrure conique interne n° 1615
  • Finition
    Plaqué nickel
  • À utiliser avec la série
    Embrayages série 4H35P , embrayages série 5H35P , limiteurs de couple série TL30
  • Trousses
    910082 (paquet de disques à flexion unique)
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Rigidité torsionnelle
    9317 po-lb/deg
  • CUP_NON
    662284230025

Aperçu

Description du fabricant
910084 4/5H35,TL30 ACCOUPLEMENT, SGL FLEX,R
  • Boulons de couplage au pilote d'embrayage pour permettre le couplage arbre-arbre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté