Spécifications
Dimensions
- Poids1.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes parements à faible coefficient offrent moins de couple de sortie et une durée de vie accrue. Idéal pour les applications à glissement continu ou à cycle élevé. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus de détails sur ces services.
- Durée de vie approximative de l'embrayage1371 kW/h
- Code de couleur du bord côté embrayageVert
- Zone efficace face à l'embrayage197.6 cm2
- Type de face d'embrayageFaible coefficient
- À utiliser avec la sérieEmbrayages de série M-800, embrayages de série MW
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesTrousses
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieM-800 métrique
- CUP_NON662284185257
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation