Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage3.80 hp
- Inertie du variateur0.86 lb-po2
- Dissipation thermique continue maximale0.13 hp
- Taille minimale du pignon25/40T, 35/28T, 40/22T
- Diamètre total2.89 po
- Longueur totale3.51 po
- Diamètre du pilote2.1250 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids3.50 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCouple statique jusqu'à 100 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 1.0 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 0.13 hp, alésages jusqu'à 0.625 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. L’adaptateur indiqué sous les accessoires permet une utilisation comme frein. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client.
- Durée de vie approximative de l'embrayage33 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.630 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.201 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage4.173 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage5650 pi-lb
- Facteur de réponse de l'embrayage0.038
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionAluminium usiné
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.3600 tr/min
- Capacité de couple dynamique maximale85 po
- Pression d’engagement minimale8 psi
- ModèleB-275
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, no 10-32 Vis @ 90° sur un cercle de 2.437 pouces
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre0.98 lb/po2
- CUP_NON662284249515
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire