Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.44°
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage16.80 hp
- Dissipation thermique continue maximale0.75 hp
- Diamètre total6.06 po
- Longueur totale5.56 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids20.50 lb
Détails
- Détails supplémentairesCouple statique jusqu’à : 518 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu’à 10 hp, dissipation thermique continue jusqu’à 0.75 hp, forage jusqu’à 1.188 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Le frein à disque et à étrier en option transforme certains modèles en freins d’embrayage. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec des bagues trouvées dans les accessoires.
- Durée de vie approximative de l'embrayage343 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.855 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.327 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageViolet
- Zone efficace face à l'embrayage18.62 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient élevé
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage60000 pi-lb
- Facteur de réponse de l'embrayage0.060
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduitePelle 2/3V6.00
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.3600 tr/min
- Pression d’engagement minimale5 psi
- ModèleL-600
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre16.13 lb/po2
- CUP_NON662284155984
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire