Motion
934219
Disques de frein - À utiliser avec les freins de la série BD, sans moyeu, 1.500 - 3.875 po de diamètre, 12.0000 po de diamètre, 0.5000 po d’épaisseur, 3800 tr/min, inertie de l’arbre 275.04 lb-po2, fini acier nu et fer
N° D’ARTICLE MI02507053
N° MFR934219
Prix1,099.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disques de frein - À utiliser avec les freins de la série BD, sans moyeu, 1.500 - 3.875 po de diamètre, 12.0000 po de diamètre, 0.5000 po d’épaisseur, 3800 tr/min, inertie de l’arbre 275.04 lb-po2, fini acier nu et fer
N° D’ARTICLE MI02507053
N° MFR934219
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
Prix1,099.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.500 - 3.875 po
  • Taille de l’alésage
    1.500 - 3.875 po
  • Diamètre du disque
    12.0000 po
  • Épaisseur du disque
    0.5000 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Style d’alésage
    Aucun concentrateur
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    265000 pi-lb
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    BD = 4.475, SPC = 4.203 po
  • Finition
    Acier nu et fer
  • À utiliser avec la série
    Frein série BD
  • Fonction
    Disque non ventilé sans moyeu
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Catégorie de pièces
    Disques, tambours, moyeux et étriers
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    Trous de boulons de 6, 0.34 po à 60° sur un cercle de boulons de 5.094 po
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    275.04 lb/po2
  • CUP_NON
    662284237918

Aperçu

Description du fabricant
934219 DISQUE, 12.00 DE, PLAIN
  • Disque non ventilé de 0,500 pouce

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté