Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.375 po, 1.500 po, 1.625 po, 1.750 po, 1.875 po
- Taille du cadre284T, 284U, 286T, 286U
- Taille du port1/8 NPT
- Poids43.00 lb
Détails
- Concentrateurs d’accessoires801341 (1.375 po de diamètre), 801342 (1.500 po de diamètre), 801343 (1.625 po de diamètre), 801344 (1.750 po de diamètre), 801345 (1.875 po de diamètre)
- Détails supplémentairesConsultez Motion pour une utilisation dans des applications cycliques. Concentrateur requis (vendu séparément).
- Durée de vie approximative des freins2050 hp/h
- Temps approximatif de réponse à l’engagement30 ms
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée16.200 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve78.400 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Zone efficace face au frein29.0 po2
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taux d’entrée thermique de crête de frein26.00 hp
- Série de freinsMB Série
- Engagement/libérationRessort/air
- FinitionAluminium coulé nu
- Type de cadreNEMA
- FonctionArrêt et maintien
- Manuel d’instructions
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.0.45 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique min.1800 po
- Pression de relâchement minimum65 psi
- Configuration de montageMontage sur bride
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction801352
- Trousses de commande recommandées940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
- Inertie de l’arbre12960.00 lb/po2
Aperçu
- Ces freins à ressort offrent un couple élevé dans une unité compacte
- Capacité de couple statique jusqu’à 1800 po-lb
- Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 3600 tr/min
- Tailles d’alésage jusqu’à 1.875 pouces
- Puissance thermique nominale jusqu’à 0.450
- Conçu pour être monté directement sur les moteurs électriques à double arbre avec revêtement NEMA « C »
- Ne peut pas être monté verticalement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation