Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage0.8750 in, 0.8750 to 2.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in
- Diamètre total13.76 po
- Longueur totale6.50 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids107.00 lb
Details
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa douille QD est requise et vendue séparément. Consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
- Durée de vie approximative des freins6550 hp/h
- Style d’alésageE Bague (0.8750 à 2.8750 po)
- Type d’alésageQD Bushed
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée2.100 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve12.400 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Zone efficace face au frein58.6 po2
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Capacité du dissipateur thermique de frein550000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein53.00 hp
- Facteur de réponse du frein4.290
- Type et portée de la bagueType E - 0.8750 à 2.8750 po / 254 mm
- Engagement/libérationRessort/air
- Trousse de revêtement822711
- FinitionPeinture acrylique noire
- FonctionArrêt et maintien
- Protections822516
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.6.40 hp
- Pression maximale100 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal3750 po
- Pression de relâchement minimum70 psi
- ModèleTSE-1200
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Autres accessoires822515 (support de goupille de serrage)
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de commande recommandées940019,940019,940020
- Inertie de l’arbre478.40 lb/po2
- CUP_NON662284252645
Aperçu
Description du fabricant
822713 TSE-1200 QD,TYPE'E',12 SPRING
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature