Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre71A et 71B
- Diamètre de l’arbre d’entrée14 mm po
- Diamètre de l’arbre de sortie14 mm
- Poids7.00 lb
Détails
- Style d’alésageArbre droit
- FinitionOxyde noir
- À utiliser avec la sérieEmbrayage/frein série FMCBE-110-14 , embrayage/frein série FMCBES-110-14
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.1500 tr/min
- Catégorie de piècesAutres accessoires
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieUnité d’entrée FM 110-14
- CUP_NON662284186124
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation