Motion
5H60PSP-1 1.875 PILOTE

NEXEN GROUP
5H60PSP-1 1.875 PILOT

Embrayage à dent – 1.8750 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI02508826
N° MFR5H60PSP-1 1.875 PILOT
Prix4,288.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H60PSP-1 1.875 PILOT

Embrayage à dent – 1.8750 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI02508826
N° MFR5H60PSP-1 1.875 PILOT
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
Prix4,288.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.23°
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Inertie du variateur
    55.16 lb-po2
  • Taille minimale du pignon
    50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
  • Diamètre du pilote
    5.2500 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Enclenché par air, alésage droit, montage pilote, positionnement, embrayage à dents. Couple instantané jusqu’à 32,000 po-lb à 80 psi. Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 3,700 tr/min. 13 Tailles d’alésage allant de 0.875 à 2.938 pouces. Engagements positifs pour un positionnement et un enregistrement précis. Utiliser des raccords flexibles simples et doubles pour les applications en ligne afin de s’adapter au désalignement. 8 Les modèles offrent une flexibilité de conception. Roulements à billes radiaux scellés. Conception de montage pilote avec trous de montage taraudés. La conception de montage Thru-Shaft utilise une rainure de clavette pleine longueur. Possibilité de monter une poulie, un pignon ou un engrenage sur l'embrayage. Tuyau de 8.25 pouces inclus. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée.
  • Volume de la chambre à air
    1.450 po3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Capacité de couple statique min.
    3110 po
  • Modèle
    5H60PSP
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.312-18 trous à 90° sur un trou de 6.125 pouces avant J.-C.
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    16.62 lb/po2
  • CUP_NON
    662284249911

Aperçu

Description du fabricant
912722 5H60PSP-1 1.875 BASE, PILOTE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon