Motion
NAR425-N03
PREC REG 3/8" NPT
N° D’ARTICLE MI02510393
N° MFRNAR425-N03
Prix67.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PREC REG 3/8" NPT
N° D’ARTICLE MI02510393
N° MFRNAR425-N03
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
Prix67.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Hauteur totale
    141 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    700 g

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Pression de consigne maximale
    120 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    7 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Pression d’épreuve
    220 psi
  • Série/système
    NAR-Pilot
  • Définir la plage de pression
    7 à 120 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR NAR425-N03

Les clients ont également acheté