Motion
100203

OILSAFE
100203

Couvercle utilitaire pour fût
N° D’ARTICLE MI02510985
N° MFR100203
Prix53.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OILSAFE
100203

Couvercle utilitaire pour fût
N° D’ARTICLE MI02510985
N° MFR100203

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix53.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    121 mm
  • Longueur
    147 mm
  • Longueur du bec
    48 mm
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Ingénierie du plastique
  • Couleur
    Vert foncé
  • Caractéristiques et avantages
    • Grande ouverture de sortie idéale pour remplir les carters de manivelle et les boîtes d’engrenages • Fabriqué avec des matériaux de qualité industrielle résistants à la chaleur • La construction ultra durable ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas • La conception de filetage d’étanchéité avancée assure un ajustement sûr sur les barils OilSafe® authentiques • Conçu pour s’apparier à une pompe OilSafe® Standard ou Premium • Convient à n’importe quel fût OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/l • Vert foncé
  • Matériel
    Ingénierie du plastique

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE UTILITAIRE 100203 VERT FONCÉ
  • Grande ouverture de sortie idéale pour remplir les carters de manivelle et les boîtes d’engrenages
  • Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle
  • La construction ultra durable ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas
  • La conception avancée du filetage d’étanchéité assure un ajustement sûr sur les fûts OilSafe® d’origine
  • Conçu pour être associé à une pompe OilSafe® Standard ou Premium
  • S’adapte à tous les fûts OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L
  • Vert foncé