Spécifications
Dimensions
- Diamètre du filetage de l’orifice d’air1/4 po
- Diamètre à 100 psi7.7 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité4.15 po
- Force à la course maximale à 100 lb/po2850 lb
- Hauteur Gamme3-1/2 à 4-1/2 po
- Accident vasculaire cérébral3.20 po
- Appuyez sur Espacement1-3/4 po
Détails
- Filetage de l’orifice d’air standardUNC
- Type de filetage du port d’air1/4 UNC
- Type de pare-chocsAucun
- Plage de charge à 100 lb/po21600 à 2200 lb
- MatérielNéoprène
- Style printanierConvolute unique
- Fréquence naturelle du système2.67 Hz