Spécifications
Dimensions
- Diamètre du filetage de l’orifice d’air1/4 po
- Diamètre à 100 psi11 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité6.4 po
- Force à la course maximale à 100 lb/po22850 lb
- Hauteur Gamme4-1/2 à 5 po
- Accident vasculaire cérébral2.00 po
- Appuyez sur Espacement3-1/2 po
Détails
- Filetage de l’orifice d’air standardUNC
- Type de filetage du port d’air1/4 UNC
- Type de pare-chocsInterne
- Plage de charge à 100 lb/po23200 à 3900 lb
- MatérielLatex
- Style printanierConvolute unique
- Fréquence naturelle du système2.50 Hz
Aperçu
- Très durable, conçu avec précision et rentable pour une utilisation dans une grande variété d’applications d’actionnement et d’isolation des vibrations
- Offre une qualité et une performance supérieures, avec des conceptions éprouvées, une construction en néoprène renforcé de tissu ou en caoutchouc naturel et des dispositifs de retenue d’extrémité protégés contre la corrosion
- En tant qu’actionneur, ils fournissent un mouvement linéaire ou angulaire
- Rapport course/hauteur de compression favorable par rapport aux cylindres pneumatiques
- Accepte une grande variété de milieux d’actionnement tels que l’air, l’eau, l’azote ou l’antigel
- En tant qu’isolateurs, ils sont efficaces pour réduire les effets nocifs des vibrations
- Isoler simultanément les vibrations et réguler la hauteur de la charge, tout en permettant une isolation uniforme des vibrations sous diverses charges
- Enidine offre une variété de types de ressorts pneumatiques pour répondre à vos besoins d’actionnement ou d’isolation