Motion
TMMR 120F

SKF
TMMR 120F

Extracteur de mâchoires réversible - capacité de 4.5 tonnes, 41 à 124 mm externe; écart interne de 95 à 139 mm, portée de 124 mm
N° D’ARTICLE MI02512663
N° MFRTMMR 120F
Prix295.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMMR 120F

Extracteur de mâchoires réversible - capacité de 4.5 tonnes, 41 à 124 mm externe; écart interne de 95 à 139 mm, portée de 124 mm
N° D’ARTICLE MI02512663
N° MFRTMMR 120F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix295.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée
    124 mm
  • Propagation
    41 à 124 mm externe ; 95 à 139 mm interne
  • Poids
    2.80 lb

Détails

  • Capacité
    4.5 tonnes
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571611464
  • Couple maximal
    75 kN
  • Nombre de mâchoires
    2
  • Type d’extracteur
    Extracteur de mâchoire réversible à 2 voies
  • CUP_NON
    7316571611464

Aperçu

Description du fabricant
TMMR 120F TIROIR
  • Bras autobloquants pour un réglage facile de la largeur de la prise
  • La tête hexagonale sur la poutre permet la rotation de l’extracteur et du roulement pendant le démontage, améliorant ainsi la facilité d’utilisation
  • Large plage de prise de 23 mm (0.9 po) interne à 350 mm (13.8 po) externe, permettant de démonter de nombreux roulements et composants
  • Contrairement à de nombreux extracteurs similaires, les extracteurs peuvent être utilisés jusqu’à leur pleine capacité de charge nominale sans déformer définitivement les bras de l’extracteur
  • Les bras et les poutres sont chromés pour une meilleure résistance à la corrosion et un nettoyage facile
  • Les rallonges de bras extra longues, conçues pour être faciles à ajuster et à retirer, peuvent être utilisées pour augmenter davantage la longueur efficace du bras
  • Les pièces d’extension ne compromettent pas la résistance globale de l’extracteur
  • Peut également être fourni en trois ensembles différents, avec un support d’atelier