Motion
CDUK10-5D
Cylindre compact, diamètre 10 mm, course 5 mm
N° D’ARTICLE MI02515939
N° MFRCDUK10-5D
Prix45.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact, diamètre 10 mm, course 5 mm
N° D’ARTICLE MI02515939
N° MFRCDUK10-5D
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
Prix45.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    46.2 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    55 N
  • Taille de la tige
    M4x0.7
  • Taille de la tige / Filetage
    M4x0.7 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aimant intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CU
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDUK10-5D CYLINDRES, MT LIBRE, NON POURRISSANT, DOUBLE/ACT
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 50mm
  • Tige non rotative
  • Double action
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté