Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Fermé Largeur10 mm
- Ouvert Largeur16 mm
- Hauteur totale32 mm
- Longueur totale35 mm
- Largeur totale33.4 mm
- Taille du portM3x0.5
Détails
- Détails supplémentairesLa pince à doigt Series MHR2 offre un centrage de haute précision et une grande répétabilité. Un actionneur rotatif à double action et des roulements à billes de précision permettent une action en douceur sans vibration. La pince à doigt Series MHR3 offre un centrage de haute précision et une grande répétabilité. Un actionneur rotatif à double action et des roulements à billes de précision permettent une action en douceur sans vibration.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Norme pour les doigts (actionneur rotatif)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po212 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po212 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Plage de pression de fonctionnement29 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement32 °F à 140 °F
- Options inclusesInterrupteur automatique
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
Aperçu
- Actionné par rotation à double action
- Tailles d’alésage : 10, 15, 20, 30 mm
- Haute répétabilité : ±0.01 mm
- Capacité d’interrupteur automatique