Motion
MDHR2-15R
Pince, MHR
N° D’ARTICLE MI02516068
N° MFRMDHR2-15R
Prix388.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince, MHR
N° D’ARTICLE MI02516068
N° MFRMDHR2-15R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix388.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Fermé Largeur  
    14 mm
  • Ouvert Largeur  
    22 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Taille du port
    M3x0.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    La pince à doigt Series MHR2 offre un centrage de haute précision et une grande répétabilité. Un actionneur rotatif à double action et des roulements à billes de précision permettent une action en douceur sans vibration. La pince à doigt Series MHR3 offre un centrage de haute précision et une grande répétabilité. Un actionneur rotatif à double action et des roulements à billes de précision permettent une action en douceur sans vibration.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Norme pour les doigts (actionneur rotatif)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    25 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    24 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 °F à 140 °F
  • Options incluses
    Interrupteur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
MDHR2-15R POIGNÉE, MHR
  • Actionné par rotation à double action
  • Tailles d’alésage : 10, 15, 20, 30 mm
  • Haute répétabilité : ±0.01 mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon