Motion
2H MMHUB

KOP-FLEX
2H MMHUB

Concentrateur de couplage d’engrenage -
N° D’ARTICLE MI02516757
N° MFR2H MMHUB
Prix1,099.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
2H MMHUB

Concentrateur de couplage d’engrenage -
N° D’ARTICLE MI02516757
N° MFR2H MMHUB
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
Prix1,099.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4-11/16 po
  • Code de taille de raccord
    2
  • Diamètre du moyeu
    3.9950 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1875 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    602, 603, 604, 606, 802, 803, 804, 806, AC1, AC12, AC2, AC4, AC8
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    7.0000 po
  • Poids
    14.1500 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Type de flexion
    Équipement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384402278
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    9300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    Série H
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    31500

Aperçu

Description du fabricant
2H MMHUB
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.