Motion
3 1/2H MMHUB12

KOP-FLEX
3 1/2H MMHUB12

2284826 Moyeu d’accouplement à engrenage - taille d’accouplement : 3-1/2, type d’alésage : grossier, matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02516801
N° MFR3 1/2H MMHUB12
Prix2,663.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
3 1/2H MMHUB12

2284826 Moyeu d’accouplement à engrenage - taille d’accouplement : 3-1/2, type d’alésage : grossier, matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02516801
N° MFR3 1/2H MMHUB12
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
Prix2,663.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.6230 po
  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Diamètre du moyeu
    6.5030 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    11.0000 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    11.0000 po
  • Poids
    36.2600 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Type de flexion
    Équipement
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384460209
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    Série H
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    148000

Aperçu

Description du fabricant
3 1/2H MMHUB12
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.