Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage8.1250 po
- Longueur totale de l’accouplement6.5625 po
- Code de taille de raccord3
- Diamètre du moyeu5-5/8 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.5938 po
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Alésage maximal Diamètre4.0000 po
- Alésage min. Diamètre1.1250 po
- Diamètre extérieur9.4375 po
- Longueur totale6.5625 po
- Manchon extérieur Diamètre9.4375 po
- Poids83.58 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageAlésage brut
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min160 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- ComprendJoint d’étanchéité
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3H EB FF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384140040
- Rpm max.6800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +190 °F
- Couple de crête202000 po
- Caractéristiques de performanceTrou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieH
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDents à bouts droits et à bouts encombrants
- Capacité de couple101000 po
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.