Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.2480 po
- Longueur totale de l’accouplement9-11/16 po
- Code de taille de raccord4.5
- Diamètre du moyeu8.5100 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.0000 po
- Taille du châssis du moteur de l'usine614, 814, AC40, AC50
- Diamètre extérieur13.6250 po
- Diamètre extérieur du manchon13.6250 po
- Poids111.0000 lb
Détails
- Type d’alésageConique
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- Type de flexionÉquipement
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384460292
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.4770 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieSérie H
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple318000
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.