Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord5
- Diamètre extérieur15.3125 po
- Poids9.54 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Numéro de pièce compatible5H EB SSFF FB, 5H EB SSFF
- Type de manchon compatibleDiapositive
- ComprendPlaque d’arrêt
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384915921
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage
- Types de produitsPlaque d’arrêt
- SérieRapide, série H, Waldron
- CUP_NON662384915921
Aperçu
- Utilisé avec les accouplements avec plus de glissement que les applications conventionnelles