Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7490 po
- Code de taille de raccord1.5
- Diamètre du moyeu2.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Diamètre extérieur du manchon6.0000 po
- Poids4.6800 lb
Détails
- Type d’alésageConique
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- Type de flexionÉquipement
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384932430
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieRAPIDES
- Profil de la dentDroit
- Capacité de couple17000
- CUP_NON662384932430
Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.