Motion
2 1/2F SB FF

KOP-FLEX
2 1/2F SB FF

2275857 Engrenage d’accouplement complet - taille d’accouplement 2-1/2, solide, boulon enveloppé, flexibilité complète, 8.3750 po de diamètre extérieur, 6.1875 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517358
N° MFR2 1/2F SB FF
Prix3,583.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
2 1/2F SB FF

2275857 Engrenage d’accouplement complet - taille d’accouplement 2-1/2, solide, boulon enveloppé, flexibilité complète, 8.3750 po de diamètre extérieur, 6.1875 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517358
N° MFR2 1/2F SB FF
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
Prix3,583.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6.1875 po
  • Code de taille de raccord
    2-1/2
  • Diamètre du moyeu
    3-5/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0313 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.5 °
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.7500 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.3750 po
  • Longueur totale
    6.1875 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    8.3750 po
  • Poids
    48.22 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    90 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2 1/2F SB FF
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010022
  • Rpm max.
    7900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +190 °F
  • Couple de crête
    113400 po
  • Caractéristiques de performance
    Trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    56700 po
  • CUP_NON
    662384010022

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2F SB FF
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good