Motion
2 1/2F SB FR

KOP-FLEX
2 1/2F SB FR

2280733 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 2-1/2, solide, boulon blindé, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI02517364
N° MFR2 1/2F SB FR
Price$3,961.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
2 1/2F SB FR

2280733 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 2-1/2, solide, boulon blindé, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI02517364
N° MFR2 1/2F SB FR
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
Price$3,961.25/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    6.0000 po
  • Code de taille de raccord
    2-1/2
  • Length Through Bore  
    2.9063 po
  • Maximum Bore Diameter  
    2.7500 po
  • Min Bore Diameter  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.3750 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Sleeve Outside Diameter  
    8.3750 po
  • Poids
    51.16 lb

Details

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    90 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2 1/2F SB FR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010213
  • Rpm max.
    7900 tr/min
  • Couple de crête
    113400 po
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    56700 po
  • CUP_NON
    662384010213

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2F SB FR
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté