Motion
3F EB FF

KOP-FLEX
3F EB FF

2275642 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 3, solide, boulon exposé, Flexion complète
N° D’ARTICLE MI02517448
N° MFR3F EB FF
Prix5,509.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
3F EB FF

2275642 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 3, solide, boulon exposé, Flexion complète
N° D’ARTICLE MI02517448
N° MFR3F EB FF
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
Prix5,509.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.3125 po
  • Code de taille de raccord
    3
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5938 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3.1250 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.4375 po
  • Longueur totale
    7.3125 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    9.4375 po
  • Poids
    75.14 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    160 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3F EB FF
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010114
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Couple de crête
    202000 po
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    101000 po
  • CUP_NON
    662384010114

Aperçu

Description du fabricant
3F EB FF
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.