Motion
3F EB MSSLEEVE

KOP-FLEX
3F EB MSSLEEVE

Composant de couplage d’engrenage 2286029 - Manchon de glissière moyen, Taille de raccord : 3, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02517459
N° MFR3F EB MSSLEEVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
3F EB MSSLEEVE

Composant de couplage d’engrenage 2286029 - Manchon de glissière moyen, Taille de raccord : 3, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02517459
N° MFR3F EB MSSLEEVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    3
  • Diamètre extérieur
    9.4375 po
  • Poids
    21.21 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Comprend
    Manchon à glissière moyen
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384997071
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Composants de couplage d’engrenage
  • Types de produits
    Manchon à glissière moyen
  • Série
    Waldron

Aperçu

Description du fabricant
3F EB MSSLEEVE
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.