Motion
3F MMHUB0304

KOP-FLEX
3F MMHUB0304

Moyeu de couplage d’engrenage 2284115 - Taille du collier : 3, Type d’alésage : solide, Matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02517466
N° MFR3F MMHUB0304
Prix2,239.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
3F MMHUB0304

Moyeu de couplage d’engrenage 2284115 - Taille du collier : 3, Type d’alésage : solide, Matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02517466
N° MFR3F MMHUB0304
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
Prix2,239.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9990 po
  • Code de taille de raccord
    3
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    9.4375 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    9.4375 po
  • Poids
    25.4600 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Type de flexion
    Équipement
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384930801
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    RAPIDES
  • Profil de la dent
    Droit
  • Capacité de couple
    101000
  • CUP_NON
    662384930801

Aperçu

Description du fabricant
3F MMHUB0304
  • Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.