Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord5.5
- Diamètre extérieur16.7500 po
- Poids0.00 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- ComprendPlaque verticale
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384102857
- MatérielAcier allié
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage
- Types de produitsPlaque verticale
- SérieRapide, Waldron et H
- CUP_NON662384102857
Aperçu
Description du fabricant
5 1/2 VP EB
- Prise en charge des applications de couplage vertical