Motion
5F MMHUB12

KOP-FLEX
5F MMHUB12

2284305 Moyeu d’accouplement à engrenage - taille d’accouplement : 5, type d’alésage : grossier, matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02517594
N° MFR5F MMHUB12
Prix7,663.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
5F MMHUB12

2284305 Moyeu d’accouplement à engrenage - taille d’accouplement : 5, type d’alésage : grossier, matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02517594
N° MFR5F MMHUB12
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
Prix7,663.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.6230 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Diamètre du moyeu
    7.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    15.3125 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    15.3125 po
  • Poids
    86.0000 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Type de flexion
    Équipement
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384807332
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    RAPIDES
  • Profil de la dent
    Droit
  • Capacité de couple
    441000
  • CUP_NON
    662384807332

Aperçu

Description du fabricant
5F MMHUB12
  • Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.