Motion
5F MMHUB18

KOP-FLEX
5F MMHUB18

Moyeu de couplage d’engrenages - 5, 4.373 à 4.998 po, cône de moteur d’usine fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02517596
N° MFR5F MMHUB18
Prix7,663.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
5F MMHUB18

Moyeu de couplage d’engrenages - 5, 4.373 à 4.998 po, cône de moteur d’usine fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02517596
N° MFR5F MMHUB18
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
Prix7,663.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.9980 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    12-1/16 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Diamètre du moyeu
    7.3125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.0000 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    618, 818
  • Diamètre extérieur
    15.3125 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    15.3125 po
  • Poids
    66.3500 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Type de flexion
    Équipement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384367447
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    RAPIDES
  • Profil de la dent
    Droit
  • Capacité de couple
    441000
  • CUP_NON
    662384367447

Aperçu

Description du fabricant
5F MMHUB18
  • Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.