Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur du raccord4.3100 po, 109.47 mm
- Longueur totale de l’accouplement7.3750 po, 187.32 mm
- Taille du raccord103
- Code de taille de raccord103
- Distance entre les arbres4.380 po
- Diamètre du moyeu2.6200 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.6200 po, 66.55 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0600 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.88 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5 po
- Diamètre extérieur4.3100 po
- Longueur totale7.3750 po
- Poids13.00 lb
Détails
- Gamme d’alésages0.5 à 1.88 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplageEntretoise
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Distance entre les extrémités de l’arbre4.3750 po;111.12 mm
- Puissance à 100 tr/min4.3 hp
- Ajustement de l’alésage du moyeuAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant103 KD 2SS438
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384150223
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.17000 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête452 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD2
- StyleKD2
- Capacité de couple2710 po
- Couple nominal (po-lb)2710 po-lb;306.189 N-m
- CUP_NON662384150223
Aperçu
Description du fabricant
103 KD 2SS438
- Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.